Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 87-190 Gr. 7½ 8 Latexhandschuh gelb, ungefüttert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315009807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec 87-190 Chemikalien-Schutzhandschuh

Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum. Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl. Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex
Länge:
305 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
7,5-8
Variante:
Velourisiert/chloriniert/Schuppenmuster
Norm:
EN 388:2016, 1 0 1 0 X, Kat. III
Besonderheit:
Sehr leichter Naturgummi
Norm II:
EN ISO 374-1:2016 Tpye C
Norm III:
EN ISO 374-5:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.