Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 800 mm 400 g/m² Gr. 68 EN 11612, hitzebest. Gewebe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269011068
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-2-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke

Hitzeschutzjacke 400 g/m²

Hitzeschutzjacke aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.400g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Länge:
800 mm
Größe:
68
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: jutec hitzeschutzjacke, kinder jacke, Hitzeschutzjacke 800 mm 400 g/m² Gr. 68 EN 11612 hitzebest. Gewebe mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,07*
€ 309,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,09*
€ 333,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 218,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 233,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 562,01*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 614,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.