| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7259012644 Herst.-Nr.: 100498-940-M EAN/GTIN: 7322301326706 |
| |
|
| | |
| Pro Crafts Pilotjacke 100498Polydex®. Schmutz-, öl- und wasserabweisend, Steppfutter, Verstärkungen aus Panzer-Nylon an Schultern und Ellenbogen, Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Elastische Bündchen an Armabschlüssen und am Bund. Webpelz-Futter am Kragen. Reflektierende Paspelierung vorne und hinten, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, verdeckte Ausweistasche, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stifttasche, Ärmeltasche mit Klettverschluss, 2 Innentaschen, Schlaufe für Kopfhörer, 2-D-Ringe, Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 445 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Serie: | Craftsmen Originals | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pro, Pro Crafts Pilotjacke 100498-940 Gr. M schwarz Polydex® 100% Polyester ca., PROCRAFT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,50* | € 109,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,48* | € 110,04* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,18* | € 136,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,24* | € 139,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|