| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121358 Herst.-Nr.: 100498-940-XS EAN/GTIN: 7322301326737 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100498-940-XS Pilotjacke 464 PP Kälte, Wind und Regen
Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Steppfutter / Verstärkungen aus Panzer-Nylon an Schultern und Ellenbogen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Elastische Bündchen an Armabschlüssen und am Bund / Webpelz-Futter am Kragen / Reflektierende Paspelierung vorne und hinten / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Ärmeltaschen - eine mit Reißverschluss und Stifttasche, die andere mit Klettverschluss / 2 Innentaschen / Schlaufe für Kopfhörer / 2 D-Ringe / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342.
Farbe: Schwarz
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100498-940-XS | Werksnummer: | 100498-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,07* | € 109,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,30* | € 110,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 136,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 99,52* | € 138,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|