Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Fleecejacke 109430-540 Gr. 3XL dunkelblau, 50% Moda/30% BW/18%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252042008
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109430-540-3XL
EAN/GTIN:
     7322302484870
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Flamestat Fleecejacke 109430

Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss und D-Ring. 2 Vordertaschen. Kordel an Unterkante. Reflexstreifen an den Ärmeln. Daumenschlaufen. Metallfreies Kleidungsstück. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g/m²
Material:
50%Mod./30%BW/18%Poly./2%Karbon
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
3XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 61482-1-1 EBT: 6,9cal/cm² HAF: 86,8%
Norm III:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Norm IV:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl, Flamestat, Flamestat Fleecejacke 109430-540 Gr. 3XL dunkelblau 50% Moda/30% BW/18%, 109430-540
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 153,43*
€ 188,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 188,95*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 234,33*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,34*
€ 238,86*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109430-540-XS
ab € 153,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.