| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109430-540-3XL Herst.-Nr.: 109430-540-3XL EAN/GTIN: 7322302484870 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss und D-Ring
- 2 Vordertaschen
- Kordel an Unterkante
- Reflexstreifen an den Ärmeln
- Daumenschlaufen
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 6,9cal/cm² HAF: 86,8%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 1149-5
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 50% Modacryl,30% Baumwolle,18% Polyester | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,08* | € 190,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,52* | € 191,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,56* | € 235,30* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 177,27* | € 239,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|