Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HI-VIS Airtech Bundhose 100994-171 Gr.XL Warnschutzgelb/Marine 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252018006
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100994-171-XL
EAN/GTIN:
     7322302300842
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Hi-Vis Airtech Bundhose 100994

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv,vollständig gefüttert (Steppfutter), abnehmbare Träger, verstellbare Bundweite, D-Ring, 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche mit extra Tasche, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring und ID-Kartenhalter. Ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, verstärkte Oberschenkel (in Kontrastfarbe), verstellbare Beinabschlüsse mit Reißverschluss. Wassersäule 10.000mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Warnschutzgelb/Marine
Größe:
XL
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Norm II:
EN 343 3/1
Norm III:
EN 342
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 126,33*
7 Tage
127
€ 5,99*
ab € 100,70*
€ 126,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 157,14*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 115,23*
€ 160,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100994-171-XS
ab € 99,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.