| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001127829 Herst.-Nr.: 100994-171-XS EAN/GTIN: 7322302300804 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100994-171-XS Hi-Vis Airtech® Winterbundhose 2035 GTT Warnschutz (Hi-Vis)
Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Verstellbare Bundweite / D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Zollstocktasche mit extra Tasche / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring und ID-Kartenhalter / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Verstärkte Oberschenkel / Verstellbare Beinabschlüsse mit Reißverschluss / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Farbe: Warnschutz-Gelb/Marine
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100994-171-XS | Werksnummer: | 100994-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | XS | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose gelb, arbeitshose xs, arbeitshose fristads kansas |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,57* | € 125,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 100,12* | € 126,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,25* | € 157,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 115,40* | € 160,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|