| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246170962 Herst.-Nr.: 179155521-62N EAN/GTIN: 4055301029041 |
| |
|
| | |
| BP® 1791555 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, Cordura®-Schlaufen mit Halterung für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten befestigen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Gewebeverstärkung im Gesäßbereich, Hammerschlaufe, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Weiß/Grau | Serie: | Workwear | Farbvariante: | Weiß/Dunkelgrau | Größe: | 62N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 81 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, BP-179155521, BP-179155521 Latzhose Gr. 62N weiß/dunkelgrau 65% Poly/35% BW ca. 295 g/m², 179155521 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,75* | € 60,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,36* | € 61,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,66* | € 63,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,77* | € 65,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,34* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|