| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6674138 Herst.-Nr.: 183900053001 EAN/GTIN: 4010365770100 |
| |
|
| | |
| BP Kniepolster 1839 dunkelgrau Einschub von unten für BP Arbeitshosen, Latzhosen und Overalls. Zertifiziert nach DIN EN 14404. Weitere Informationen: | | Typ: | 2 | Norm: | DIN EN 14404 | Basis: | Kniepolster | Branche: | universelle Branche | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | grau | Schuhgröße: | Einheitsgröße | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 6,80* | ab € 5,89* | € 8,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 7,14* | € 10,47* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,57* | € 21,96* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 18,64* | € 25,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|