Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1791 555, Größe 62, weiß/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1791 555, Größe 62, weiß/dunkelgrau
Latzhose 1791 555, Größe 62, weiß/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-771007
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791-555-21/62N
EAN/GTIN:
     4055301029041
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62
arbeitslatzhose
Latzhose 1791

Ausführung:
• Ergonomische Passform
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Verschließbare Taschen
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen, wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
• Hammerschlaufe
• Verstärkte Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster
• BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, 1791, 41801662, BPerformance, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 5,90*
ab € 46,75*
€ 60,72*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 61,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 63,96*
€ 4,90*
ab € 49,77*
€ 65,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.