Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Strapazierfähige Latzhose mit Kniepolstertaschen 1791 Gr. 62-normal weiß/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Strapazierfähige Latzhose mit Kniepolstertaschen 1791 Gr. 62-normal weiß/dunkelgrau
BP Strapazierfähige Latzhose mit Kniepolstertaschen 1791 Gr. 62-normal weiß/dunkelgrau
BP Strapazierfähige Latzhose mit Kniepolstertaschen 1791 Gr. 62-normal weiß/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5686000
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1791 555 21 62n
EAN/GTIN:
     4055301029041
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62
arbeitslatzhose
BP Strapazierfähige Latzhose mit Kniepolstertaschen 1791

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken
  • regulierbare Bundweite
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
  • Hammerschlaufe
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
  • Kniepolstertaschen aus Cordura (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
980 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Länge:
normal
Form:
lang
Größe:
62
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, BP, Strapazierfähige, Latzhose, mit, Kniepolstertaschen, 1791
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 46,75*
€ 60,72*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 61,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 63,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,77*
€ 65,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.