Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-178755553 Arbeitsjacke Gr. 48/50N dunkelgrau/schwarz, 65% Poly./35% BW ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246128248
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     178755553--50N
EAN/GTIN:
     4010365922240
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 1787555 Arbeitsjacke

Die ergonomisch geformten Ärmel sind mit praktischen Bewegungsfalten im Ellenbogenbereich und raffiniertem Armliftsystem ausgestattet, die Ihnen mehr Beweglichkeit versprechen. Weitere Falten sind geschickt im Rückenteil eingearbeitet und sind bezeichnend für den hohen Tragekomfort der Jacke. Die vielen funktionalen Tascheneinsätze sind hingegen mit wenigen Handgriffen zu bedienen. Die beiden Brusttaschen sind genauso mit Klettverschlüssen versehen wie die Handytasche am Ärmel. Die geräumigen Seitentaschen haben einen dezenten Seiteneingriff und überraschen mit großzügigem Raumangebot. Die drei Innentaschen lassen sich einfach und leicht erreichen. Der verdeckte Frontreißverschluss, die sorgfältigen Teilungsnähte und das hochwertige Material sprechen für die erlesene Qualität der Jacke. Länge 75 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
BP Performance
Farbvariante:
Dunkelgrau/Schwarz
Größe:
48/50N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke öko-tex standard 100, BP-178755553, BP-178755553 Arbeitsjacke Gr. 48/50N dunkelgrau/schwarz 65% Poly./35% BW ca., ARBEITSJACKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 18,60*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,09*
€ 56,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 60,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 79,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.