Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitsjacke 1787 555 53, dunkelgrau/schwarz, normal, Gr. 48/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5546360
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     17875555348N
EAN/GTIN:
     4010365922240
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel, geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, Bewegungsfalten im Rückenteil, 3 Innentaschen. Öko-Tex Standard 100, Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48/50N
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Länge:
75 cm
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 18,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,09*
€ 56,94*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 60,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 79,61*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.