Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsjacke 1787 BPerformance Gr.48/50 dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitsjacke 1787 BPerformance Gr.48/50 dunkelgrau
Artikeldetailsicht BP BP Arbeitsjacke 1787 BPerformance Gr.48/50 dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     223-6674055
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     178755553-50N
EAN/GTIN:
     4010365922240
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP Arbeitsjacke 1787 BPerformance Gr.48/50 dunkelgrau

Blouson 1787

Ausführung:
• Verdeckter Frontreißverschluss
• Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, drei Innentaschen
• Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem
• Bewegungsfalten im Rückenteil und Ärmel
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• BiColor-Optik: Farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44/46 bis 64/66
• Lange Größen: 44/46L bis 56/58L
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Berufsjacke
Falte:
Bewegungsfalte
Branche:
universelle Branche
Größe:
48/50N
Farbe:
grau
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
295 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche (beidseitig)
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Textilpflege:
Waschen 60 °C (schonend)
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknopf
Größenspiegel:
44/46N-64/66N, 44/46L-56/58L
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
48/50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 18,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,09*
€ 56,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 60,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 79,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.