Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsjacke Comfort Plus Gr. 48/50 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsjacke Comfort Plus Gr. 48/50 grau
BP Arbeitsjacke Comfort Plus Gr. 48/50 grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1016353
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010365922240
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
BP Arbeitsjacke 1795

Ausführung:
  • robustes Markengewebe mit hohem Baumwollanteil 
  • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 
  • Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX 
  • verdeckter Frontreißverschluss 
  • diverse Taschenvariationen 
  • ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich 
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • mehr Beweglichkeit durch Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System 

Material: 
  • 65% Baumwolle / 35% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
48/50
Farbe:
grau
Ausführung:
Jacke
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
305 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 18,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,09*
€ 56,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,15*
€ 60,33*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 79,61*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.