| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246119648 Herst.-Nr.: 20148458553-48N EAN/GTIN: 4010365999907 |
| |
|
| | |
| BP® 20148458553 Warn-ShortsKomfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Farbe: | Orange/Grau | Serie: | Hi-Vis Comfort | Farbvariante: | Warnorange/Dunkelgrau | Größe: | 48N | Norm: | EN ISO 20471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, bp arbeitsshort, BP-20148458553, BP-20148458553 Warn-Shorts Gr. 48N warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW EN ISO, SHORTS, WARNSCHUTZSHORTS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 54,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,90* | € 55,18* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 47,24* | € 61,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,22* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|