| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774747 Herst.-Nr.: 2014-845-8553/48N EAN/GTIN: 4010365999907 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Shorts 2014
Ausführung: • DuraClean-Ausrüstung als Schmutzbarriere • Seiten-, Schenkel-, Gesäß-, Zollstock-, Stifte- und Handytaschen • Diverse Reflexapplikationen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, bp arbeitsshort, 2014, 61556148, Comfort, Hi-Vis, Short, Shorts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 54,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,90* | € 55,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,24* | € 61,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,22* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|