| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151617 Herst.-Nr.: 2014-845-8553-48N EAN/GTIN: 4010365999907 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20148458553/48N, Shorts, Größe 48N 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, bp arbeitsshort, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 54,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,09* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,90* | € 55,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,24* | € 61,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,22* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|