| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244017506 Herst.-Nr.: 150784273497-XL EAN/GTIN: 4053813368504 |
| |
|
| | |
| REFLECTIQ Softshell Jacke PSA2 1507Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit). Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Rechts: Smartphone-Innentasche. Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar. Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen. Ergonomisch geformte griffige Zipper. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 310 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Gelb/Anthrazit | Serie: | PSA KÜBLER REFLECTIQ | Farbvariante: | Warngelb/Anthrazit | Größe: | XL | Norm: | EN 14058 Kl. 1 | Norm II: | EN ISO 20471-2-2016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, arbeitsjacke gelb xl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xl, REFLECTIQ, REFLECTIQ Softshell Jacke PSA2 1507 XL warngelb/anthrazit ca. 310 g/m² 100%, 150784273497-XL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,62* | € 139,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,95* | € 144,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,63* | € 159,03* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,24* | € 159,79* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,17* | € 163,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|