Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813368504
Herst.-Nr.:
     15078427-3497-XL
EAN/GTIN:
     4053813368504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. XL Körperbetonter Schnitt Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Ergonomisch geformte griffige Zipper Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Farb-Code:
3497
Bezeichnung:
KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
980
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 138,46*
Lager 214
39
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 139,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 159,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 162,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,65*
€ 163,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.