| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1647564 Herst.-Nr.: 1507 8427-3497-XL EAN/GTIN: 4053813368504 |
| |
|
| | |
| Form 1507. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen · Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) · FUNKTION: Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Rechts: Smartphone-Innentasche · Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende · Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen · Ergonomisch geformte, griffige Zipper · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · Verlängerter RückenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 310g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/anthrazit | Größe: | XL | für wen?: | Unisex | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 14058 Kl.1/EN ISO 20471 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, arbeitsjacke gelb xl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke xl, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, 8000130952 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,01* | € 139,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,24* | € 144,57* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,70* | € 160,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,90* | € 161,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,23* | € 164,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|