Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Jacke Form 1241 Gr.XL schwarz/kbl.blau ca. 320 g/m² 96 % Polyester /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244012506
Herst.-Nr.:
     124173229946-XL
EAN/GTIN:
     4053813035741
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Softshell Jacke Form 1241

Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. EasyBrand-Innenfutter: 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320g/m²
Material:
96% Polyester/4% Elasthan
Farbe:
Schwarz/Blau
Serie:
WEATHER
Farbvariante:
Schwarz/Kornblumenblau
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Softshell, Softshell Jacke Form 1241 Gr.XL schwarz/kbl.blau ca. 320 g/m² 96 % Polyester /, 124173229946-XL
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,82*
€ 72,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 72,85*
7 Tage
51
€ 4,30*
ab € 60,43*
€ 73,60*
€ 4,90*
ab € 63,96*
€ 78,10*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 86,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-L
ab € 60,21*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-M
ab € 60,27*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-XXL
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.