Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. XL schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. XL schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. XL schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. XL schwarz/blau
Kübler Softshelljacke PULSSCHLAG Gr. XL schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p654063
Herst.-Nr.:
     1241-7322-9946/XL
EAN/GTIN:
     4053813035741
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke 1241, schwarz-anthrazit

Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7 Zoll geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit, Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Innenfutter: 100 % Polyester. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Armlänge:
1/1 Arm
Nebenfarbton:
kornblumenblau
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter (Kragen)
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Nebenfarbe:
blau
Weitenverstellung:
Kordelzug (Jackensaum)
Ausstattung:
Saum
Textilpflege:
nicht chemisch reinigen
Taschenart:
Innentasche für Handy (rechts)
Kragenart:
Stehkragen
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
XS-4XL
Gefährdung:
kühle Umgebung
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Kübler
Form:
langarm
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XL
Ausführung:
Jacke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,47*
€ 73,22*
6 Tage
51
€ 4,30*
ab € 60,25*
€ 74,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 77,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 77,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,47*
€ 81,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12417322-9946-L
ab € 59,88*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-M
ab € 60,00*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1241 7322-9946-XXL
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.