| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244008927 Herst.-Nr.: 105458814650-27 EAN/GTIN: 4053813392578 |
| |
|
| | |
| Jacke PSA3 Form 1054Kontrast-Elemente: Kontraststreifen auf Brust, Blende unten, Innenblende, Ärmeltasche, Brusttaschen- und Seitentaschenpatteneinsatz. Rechts: Brusttasche mit Patte. 2 Zwei-Wege-Taschen mit Patte. Links: Ärmeltasche mit Patte. Innentasche. Reißverschlusskante mit Blende. Stehkragen. Ärmelbündchen mit Verstellung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 350 g/m² | Material: | 64% BW/35% Polyester/1% Antistatik | Farbe: | Blau/Rot | Serie: | BRAND X PROTECT | Farbvariante: | Kornblumenblau/Rot | Größe: | 27 | Norm: | EN ISO 11612:2015, A1+A2 B1 C2 E2 | Norm II: | EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1+A2 | Norm III: | EN 1149-5:2008 in Verb. m. EN 1149-3:2004 | Norm IV: | IES 61482-2 Ed.1:2009 i.V. m. IEC 61482-1-2 Kl. 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, herrenjacke dunkelblau, herren jacke, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, Jacke PSA3 Form 1054 Gr.27 kbl.blau/rot ca. 350 g/m² 64% Baumwolle 35% PES 1%, 105458814650-27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,98* | € 89,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,79* | € 96,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,32* | € 99,87* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,04* | € 103,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,29* | € 105,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|