Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1054 BRAND X PROTECT Gr.27 kornblumenblau/rot KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060223838
Herst.-Nr.:
     1054 5881-4650-27
EAN/GTIN:
     4053813392578
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
1054. DESIGN: Kontrast-Elemente: Kontraststreifen auf Brust, Blende unten, Innenblende, Ärmeltasche, Brusttaschen- und Seitentaschenpatteneinsatz. FUNKTION: Rechts: Brusttasche mit Patte. 2 Zwei-Wege-Taschen mit Patte. Links: Ärmeltasche mit Patte. Stehkragen. Ärmelbündchen mit Verstellung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 380mm
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
27
Farbe:
kornblumenblau/rot
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2/EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2/EN 1149-5/IEC 61482-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 89,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 96,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,32*
€ 99,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 103,61*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 105,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.