Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 6 Jacke PSA 3 Form 1779 Gr.58 anthrazit/kbl.blau ca. 350 g/m² 64% BW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243003758
Herst.-Nr.:
     177984139746-58
EAN/GTIN:
     4043849625795
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Safety X6 Jacke 1779/8413

Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, Unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile. 2 eingearbeitete Brusttaschen. Links: eingehängte Innentasche mit Klette. Smartphonetasche innen in Brusttasche. 2 abgedeckte Seitentaschen. Ergonomisch geformte Ärmel. Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss. Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf. Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar. Bewegungsfalten im Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 350 g/m²
Material:
64% Baumwolle/35% Polyester/1% Antis.
Farbe:
Anthrazit/Blau
Serie:
PSA SAFETY X
Farbvariante:
Anthrazit/Kornblumenblau
Größe:
58
Norm:
EN ISO 11612 , A1/A2 B1 C1 E3
Norm II:
EN ISO 11611 Kl. 1 - A1/A2
Norm III:
EN 61482-1-2 Störlichtbogen 2007:Kl. 1
Norm IV:
EN 1149
Norm V:
EN 1149-5 + 3
Norm VI:
EN 13034 Chemikalienschutz Typ 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 122,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 131,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 140,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 144,14*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.