Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 7 Jacke PSA 3 Form 1779 Gr.94 warngelb/anthrazit ca. 320 g/m² 31%PES,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7242011294
Herst.-Nr.:
     177984203497-94
EAN/GTIN:
     4043849623975
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke

Safety X7 Jacke 1779/8420

2 abgedeckte Brusttaschen, 1 eingehängte Innentasche mit Klette links, Handytasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf, weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Bei Safety X7 Reflexstreifen (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, am Ober- und Unterarm, um Rumpf und 2 Reflexstreifen je Ärmel. Material: 31 % PES, 28 % Modacryl, 20 % Aramid,20 % CV FR, 1 % antistatische Faser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Gelb/Anthrazit
Serie:
Safety X-Dress
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
94
Norm:
EN 340: 2003
Norm II:
EN ISO 11612: 2008 Code A1 B1 C1
Norm III:
EN ISO 11611: 2007 Klasse 2-A1
Norm IV:
EN 61482-1-2: 2007 Klasse 1
Norm V:
EN 1149-5: 2008 in Verb. EN 1149-3: 2004
Norm VI:
N 13034: 2005 Typ 6
Norm VII:
EN 471: 2003 + A1: 2007 Klasse 2 / 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 210,15*
€ 250,70*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 251,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,35*
€ 259,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 287,68*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 293,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.