Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 260368/124 Gr. 64/66 schwarz, ca. 350 g/m², 36%PES / 33%MOD / 27%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7227018266
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     260368/124-64/66
EAN/GTIN:
     4046181710662
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Fleecejacke Multinorm 260368/124 für Multinorm Parka 58367/337

Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss, seitlich 2 Innentaschen, Riegel mit Druckknopf an Ärmeln und Kragen zum Fixieren in Parka 58-367, 230-1940.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 350 g/m²
Material:
36% PES/33% MOD/27% BW/4% CARBON
Farbe:
Schwarz
Größe:
64/66
Norm:
DIN EN ISO 11612 A1, B2, C2
Norm II:
DIN EN 61482-1-2 Kl. 1
Norm III:
DIN EN 1149-3/-5
ca. Gewicht/Stück:
ca. 350 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,72*
€ 149,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,03*
€ 151,28*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 151,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 154,38*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,43*
€ 186,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.