| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-857879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046181710662 EAN/GTIN: 4046181710662 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke Multi Nine 368 Ausführung: • Inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend • Atmungsaktiv • Angenehmer weicher Griff • Verdeckter Front-Reißverschluss und Leiste mit Druckknöpfen • Zwei senkrechte Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss • Zwei Innentaschen • Elektrostatisch ableitfähig • Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) • EInzippbar in Jacke Multi Nine 367 Zulassung/Norm: • EN 11612, Klasse A1,B1,C1,E2,F1 • EN1149 Klasse 3 / 5 • EN 13034 Typ 6 • EN ISO 11611 Klasse 1, A1 • EN 343, Klasse 3 / 3 • IEC 61482-2, Klasse 2 • EN ISO 20471, Klasse 3 • EN ISO 13688 • EN 14058, Klasse 1 Material: • Gestrick 260, Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m² Größen: • 44/46–52/54 • 56/58, ÜGZ 10 % • 60/62, ÜGZ 15 % • 64/66, ÜGZ 20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke schwarz rofa, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke rofa, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,93* | € 151,90* | | | | Lager 6C8MS | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,33* | € 152,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,32* | € 155,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,44* | € 172,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,01* | € 187,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|