| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223007803 Herst.-Nr.: CM3 - CS-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Overall ChemMax 3Polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug. Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss, Gummizug an Arm- und Beinenden. Heißüberklebte Nähte. Verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung. Mit separatem, atmungsaktivem Rückenteil mit oben und seitlich versiegelter Klappe, ermöglicht die Luftzirkulation im Anzug. Gepolsterte, doppellagige Knieschützer. Barriere gegen eine Vielzahl aggressiver Chemikalien sowie biologischen Gefahrstoffen. Innenseitig antistatisch.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzklasse CE Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B | Farbe: | Gelb | Größe: | S | Norm: | EN 14605-Typ 3 | Norm II: | EN 14605-Typ 4 | Norm III: | EN 13982-1 | Norm IV: | EN 13034 | Norm V: | EN 1149-1 | Norm VI: | EN 14126 | Norm VII: | EN 1073-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemikalienschutzoverall gelb typ3/4/5/6, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Overall, Overall ChemMax 3 Gr. S gelb CE Kat. III Typ 3.4.5+6 EN 1149-1 EN 14126 EN, CHEMMAX 3 |
| | |
| |