| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223006808 Herst.-Nr.: TOK-3XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tyvek 500 Xpert CHF5 OverallAnzug mit Kapuze. Robust und leicht; weniger als 180 g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. Die Chemikalienbarriere von farbigen Tyvek® entspricht nicht der von weißem Tyvek®. Siehe Permeationsdaten. Hoher Schutz gegen Flüssigkeiten und Partikel. Optimiertes Design für noch mehr Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Ergonomische Passform für perfekten Sitz und Schutz bei Bewegungen.Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Größe: | 3XL | Norm: | CE- Kat. III, Typ 5B + 6B | Norm II: | EN 1149-5 | Norm III: | EN 1073-2, Kl. 2 | Norm IV: | EN 14126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Tyvek, Tyvek 500 Xpert CHF5 Overall Gr. 3XL weiß CEKat. III Typ 5B + 6B EN 1073-2., CHF5 |
| | |
| |