Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe XP 3000 gelb Gr. 3XL CE CAT. III, Typ (B) 3/4/5/6, EN14126,EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223006018
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PSXP-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overall ProSafe XP 3000

Polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug. 3-teilige Kapuze mit Gummizug. Arm-, Bein- und Taillengummi. Abgeklebte Nähte. Doppelt verklebbare Reißverschlußabdeckung. Uusätzlich abklebbare Kinnabdeckung. Dichter Maskenabschluß. Daumenschlaufe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse CE CAT. III, Typ (B) 3/4/5/6
Farbe:
Gelb
Größe:
3XL
Norm:
EN 14605-Typ 3, Typ 4
Norm II:
EN 13982-1
Norm III:
EN 1149-1, antistatisch
Norm IV:
EN 13034
Norm V:
EN 14126
Norm VI:
EN 1073-2
Norm VII:
EN 369
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz-overall xxxl, chemieschutz overall, Overall, Overall ProSafe XP 3000 gelb Gr. 3XL CE CAT. III Typ (B) 3/4/5/6 EN14126.EN, PROSAFE XP3000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 3,79*
ab € 8,69*
€ 12,76*
Lager 8685
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 291,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.