Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzanzug CS400 Gr. L weiß/rot, Kat. III, Typ 4B+5B+6B Cover Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223005805
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CS400-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Chemikalienschutzanzug CS400

Dreiteilige Kapuze, selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, Daumenschlaufe, überklebte Nähte, antistatisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kat. III, Typ 4B+5B+6B
Material:
CoverStar®
Farbe:
Weiß/Rot
Größe:
L
Variante:
KAT III Typ 4B + 5B + 6B
Norm:
EN 14605:2005 +A1:2009
Norm II:
EN ISO 13892-1:2004
Norm III:
EN 13034:2005+A1:2009
Norm IV:
EN 1073-2:2002
Norm V:
EN 14126:2003+AC:2004
Norm VI:
EN 1149-5:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.