| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7223005208 Herst.-Nr.: PS2P-3XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Overall ProSafe® 2 PLUS3-tlg. Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, mit Daumenschlaufe, antistatisch, microporöse Filmmembrane, rot abgeklebte Nähte.CE CAT.III, Typ 4B, 5B+6B, sprühdicht, staub- und begrenzt spritzdicht, geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1EN 465/EN14605-Typ 4EN 13982-1EN 13034EN 1149-1EN 14126 Schutz vor InfektionserregernEN 1073-2 Schutz vor radioaktiven PartikelnEN 369 Schutz gegen Öle und SchmierstoffeWeitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzklasse CE-Kat III, Type 4,5, 6 | Farbe: | weiß, rote Nahtabdeckungen | Größe: | 3XL | Norm: | EN 14126 | Norm II: | EN 1073-2 | Norm III: | EN 369 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss xxxl, regenoverall, regenoverall gr. xxxl, Overall, Overall ProSafe2 Plus weiß Gr. 3XL CE-Kat III Type 4 5+6 EN 14126 EN 1073., PROSAFE2 PLUS |
| | |
| |