Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe2 weiß Gr. 2XL CE-Kat III, Type 5+6 EN 14126, EN 1073, EN 369


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7223003407
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontamination-Bekleidung
Kontaminationsbekleidung
Kontaminationschutzbekleidung

Overall ProSafe® 2

3-tlg. Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte RV-Abdeckung, 3-tlg. Schritteinlage, antistatisch, microporöse Filmmembrane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse CE-Kat III, Type 5+6
Farbe:
Weiß
Größe:
XXL
Norm:
EN 14126
Norm II:
EN 1073
Norm III:
EN 369
Weitere Suchbegriffe: Overall, Overall ProSafe2 weiß Gr. 2XL CE-Kat III Type 5+6 EN 14126 EN 1073 EN 369, PS2-XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.