Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover-Tex Einmaloverall Gr. L blau, CE KAT III, Type 5 + 6 EN 1073-2, EN 1149-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223001805
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     C-3-L
EAN/GTIN:
     4029201122591
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Chemikalienschutzoverall CoverTex

4-lagig, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, außenliegende Nähte, Schritteinlage, Gummizug in der Taille. EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g/m²
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Blau/Nähte grün
Größe:
L
Norm:
EN 1073-2:2002
Norm II:
EN 1149-1, antistatisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,75*
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,83*
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,49*
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,98*
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379990
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.