| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-226295 Herst.-Nr.: C-3-XXL EAN/GTIN: 4029201122591 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
C-3/L, C-3, Einweg Schutzoverall Größe L Chemieschutzoverall (SMMS) Kategorie 3, Typ 5-6 Schutzklasse PSA Farbe: blau mit grünen Nähten, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 242 GRAMM | Farbe: | blau | Kleidergröße: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Einwegkleidung, EINWEG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,16* | € 2,76* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,78* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|