Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203043407 Herst.-Nr.: 50127-933-14010-2XL EAN/GTIN: 5711074317394 |
| |
|
| | |
| Mascot T-Shirt SandwellFluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Netzventilation unter den Ärmeln.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 170 g/m² | Material: | 50% Polyester/50% Baumwolle | Farbe: | Orange/Schwarzblau | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe C | Größe: | 2XL | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 | Norm II: | EN 13758-2 UPF 40+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herrenhemd xxl, herren hemd, warnschutz t-shirt mascot, Mascot, Mascot T-Shirt Sandwell Gr. 2XL hi-vis orange/schwarzblau ca. 170 g/m² 50%, 50127-933-14010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,60* | € 67,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 53,09* | € 67,65* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,36* | € 68,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 53,76* | € 68,80* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,96* | € 84,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|