Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 2XL warnorange/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200496
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50127-933-14010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074317394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127

Ausführung:
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 170 g/m²
Strick Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
High-Vis Gruppe:
C
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
14010
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
170 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Farbe:
warnorange/schwarzblau
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,30*
€ 66,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,88*
€ 67,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 69,58*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.