Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warn-T-Shirt Sandwell, Größe 2XL, orange/schw.bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-T-Shirt Sandwell, Größe 2XL, orange/schw.bl.
Warn-T-Shirt Sandwell, Größe 2XL, orange/schw.bl.
Artikel-Nr.:
     4012-855288
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074317394
EAN/GTIN:
     5711074317394
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
T-Shirt Sandwell

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Polyester auf der Außenseite
• Baumwolle auf der Innenseite
• Ventilationsöffnungen unter den Armen
• Elastische Reflexe
• Rippenbündchen am Hals und Nackenband
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Material:
• 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 170 g/m²
Größen:
• S–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 30 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,55*
€ 52,03*
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 62,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,62*
€ 62,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,504*
€ 64,604*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 68,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.