Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-190240032 Vorbinder Gr. 001 schwarz, Pg. a 3 Stück, 65% Poly./ 35% BW ca.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201085601
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     190240032-001
EAN/GTIN:
     4055301025159
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

BP® 1902400 Vorbinder

Innenbund mit Aufhängerschlaufen für Tunnelfinisher. 75 cm breit x 60 cm lang. Packung a 3 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
001
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, bistroschürze bp, BP-190240032, BP-190240032 Vorbinder Gr. 001 schwarz Pg. a 3 Stück 65% Poly./ 35% BW ca., SCHÜRZE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,30*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 21,40*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,80*
ab € 15,84*
€ 21,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.