Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Vorbinder lang 1902 400 32, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5669042
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1902 400 32
EAN/GTIN:
     4055301025159
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Ca. 75 cm breit x 60 cm lang.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
75 x 60 cm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
60 cm
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, bistroschürze bp, Arbeitsschürze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,30*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 21,40*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,80*
ab € 15,84*
€ 21,59*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.