| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201029554 Herst.-Nr.: 150013021-54 EAN/GTIN: 4010365517606 |
| |
|
| | |
| BP® 150013021 KochjackeStehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe (bitte separat bestellen), Ärmel mit Manschetten, 1 Brusttasche. Länge 80 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 205 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | 54 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,94* | € 19,03* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,14* | € 19,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,13* | € 19,24* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 17,09* | € 22,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,95* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|