Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Größe 54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Größe 54, weiß
Kochjacke 1500 130, Größe 54, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713455
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/54
EAN/GTIN:
     4010365517606
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130

Ausführung:
• Stehkragen
• Eine Brusttasche
• Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe
Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten
• Länge 80 cm
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bp kochjacke gr. 54, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, 40381154, Jacke, Jacken, Kochjacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 19,05*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 19,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 19,26*
3 Tage
1
€ 6,80*
ab € 17,05*
€ 23,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,81*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.