Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke 1500 130, Gr. 54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke 1500 130, Gr. 54, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 54, weiß
Kochjacke 1500 130, Gr. 54, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840381154
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500-130-21/54
EAN/GTIN:
     4010365517606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke 1500 130 Ausführung: • Stehkragen • Eine Brusttasche • Doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe • Knöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten • Länge 80 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bp kochjacke gr. 54, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, 40381154, Jacke, Jacken, Kochjacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 4,90*
ab € 16,88*
€ 19,03*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 19,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 19,25*
4 Tage
1
€ 6,80*
ab € 20,58*
€ 23,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,65*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.