Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Filter 990 A2B2 P2 R D Gewindeanschluß Rd90 f. Xplore 4000 6738771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170000067
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738771
EAN/GTIN:
     4026056004546
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Dräger X-Plore® RD90 Kombinationsfilter

Qualitätsfilter für Dräger-Masken mit Anschluss RD91. Guter Schutz für verschiedenste Anwendungen. Mit Adapter auch für Masken mit Standard-Rundgewinde-RA Anschluss verwendbar. A gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C. AB gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe. BE gegen anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, andere saure Gase. ABEK gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate. ABEKHg gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Quecksilberdampfitrose Gase, Stickstoffoxide und -monoxide. P2 bis zum 10-fachen des Grenzwertes, P3 bis zum 30-fachen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387
Schutzstufe:
A2B2P3
Aufnahmekapazität:
Klasse 2, 5000 ml/m³
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter p2 dräger, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Kombi-Filter, Kombi-Filter 990 A2B2 P2 R D Gewindeanschluß Rd90 f. Xplore 4000 6738771, 6738771
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 19,64*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 19,65*
5 Tage
325
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 20,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 21,97*
Lager 8685
4
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 19,33*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 19,05*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 19,57*
Sonstiges
Dräger
6738782
ab € 23,87*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 25,03*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 19,12*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 19,37*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 23,25*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 22,10*
Sonstiges
Dräger
6738815
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.