Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2-P2 R D RD90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2-P2 R D RD90
Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2-P2 R D RD90
Dräger Kombinationsfilter 990 A2B2-P2 R D RD90 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1020982
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738771
EAN/GTIN:
     4026056004546
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
"Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure). Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5000 ppm). - P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2: 94% Effizienz. - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten. - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden."
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Kombinationsfilter
Schutzstufe:
A2B2-P2 R D
Gewicht:
165 g | 0.217
Filter-Anschluss:
RD90
Ursprungsland:
DE
Länge:
110 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
110 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 19,64*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 19,65*
5 Tage
325
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 20,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 21,97*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738804
ab € 19,05*
Sonstiges
Dräger
6738863
ab € 19,57*
Sonstiges
Dräger
6738782
ab € 23,87*
Sonstiges
Dräger
6738862
ab € 25,03*
Sonstiges
Dräger
6738857
ab € 19,12*
Sonstiges
Dräger
6738780
ab € 19,37*
Sonstiges
Dräger
6738803
ab € 23,25*
Sonstiges
Dräger
6738858
ab € 22,10*
Sonstiges
Dräger
6738815
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.