Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombi-Filter 940 K2 P2 R D Gewindeanschl. Rd40, f. Xplore 4000+6000 6738858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738858
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738858
EAN/GTIN:
     4026056005222
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Dräger Kombinationsfilter Rd40 940 K2 P2 R D

Dieser Rd40 Kombinationsfilter mit der Schutzklasse Rd40 940 K2 P2 ist wiederverwendbar und hat die Dolomitstaubprüfung bestanden. Sie profitieren demnach von geringerem Atemwiderstand bei langer Nutzungsdauer.

Mit den Dräger Kombinationsfiltern können Sie sicher und genau Arbeiten ohne Ihre Gesundheit zu gefährden.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738858
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738857
ab € 19,10*
Ähnlich
Dräger
6738780
ab € 19,15*
Ähnlich
Dräger
6738803
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.