Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergmannshelm ABS Gr. 2 weiß EN 397, I/80G, 53 61 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000020
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9254017430
EAN/GTIN:
     4017765129996
Suchbegriffe:
Bergmannshelm
bergmannshelm schuberth
bergmannshelm

Schuberth Bergmannshelm Thermoplast / I/80 B

Das Sondermodell Bergmannshelm ABS ist besonders gut geeignet für Arbeiten unter Tage und in Bergwerken. Der Bergmannshelm ABS bietet eine gute Alterungsbeständigkeit und eine befriedigende UV-Beständigkeit. Weiterhin eine Formbeständigkeit bis +90°C und einen Schmelzpunkt von +180°C. Er ist sehr bruchfest und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dadurch besteht keine Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug. Außerdem ist der Bergmannshelm ABS chemiebeständig, außer gegen Säuren. Noppenspinne Kunststoff-Innenausstattung I/80 B: Kopf- und Trageband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, 6-Punkt-Aufhängung, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, Polsterstreifen, Kinnriemenhalterung. Lampenhalter, Kabelschlaufe, Loch im Helmschirm. Kennzeichnung II: 440 Vac - Für den Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselspannung bis 440 Volt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
385 g - 420 g
Material:
Thermoplast/ABS-Mischpolymerisat
Farbe:
Weiß
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt Noppen-Kunststoffspinne
Innenausstattung:
I/80 B
Kennzeichnung II:
440 Vac
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Gerade Helmform
Weitere Suchbegriffe: Bergmannshelm ABS Gr. 2 weiß EN 397 I/80G 53 61 cm Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9010006400
ab € 12,86*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.